Description:
Les ouvriers du monde entier font confiance au cheval bleu et choisissent les disques à tronçonner minces de PFERD TOOLS. La gamme PFERD TOOLS propose une vaste palette de disques à tronçonner minces. Quelle que soit l’application, elle vous permet de trouver la solution d’outillage adaptée combinant ergonomie optimisée, efficacité et niveau maximal de sécurité. Les disques à tronçonner minces de PFERD TOOLS se distinguent par la composition spéciale de leur liant. Un travail intensif de recherche et de développement et sa mise en œuvre ciblée dans des usines ultramodernes sont garants des normes de qualité et de sécurité élevées des produits PFERD TOOLS. La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Disque à tronçonner pour l’acier et l’acier inoxydable (INOX) avec performance de tronçonnage remarquable et durée de vie maximale. Avec le système X-LOCK pour meuleuses d’angle de Bosch, le changement d’outils devient rapide et confortable. Au lieu d’un alésage rond, le système X-LOCK présente un contour en x qui permet de fixer l’outil sur la meuleuse d’angle par solidarisation. Ainsi, le serrage de différents outils est sûr et rapide. Unique en son genre, ce système remplit les normes de qualité et de sécurité les plus strictes et résiste à des conditions de travail rudes et difficiles.;X-LOCK de Bosch est le premier système de changement rapide pour meuleuses d’angle du monde : il suffit de positionner l’outil dans le support X-LOCK et de l’encliqueter – le tour est joué. Jamais le changement d’accessoires d’une meuleuse d’angle n’a été aussi facile. X-LOCK crée ainsi un nouveau standard qui facilite le travail des professionnels et augmente leur productivité. Bosch Power Tools s’appuie ici sur un partenaire solide comme PFERD TOOLS. PFERD TOOLS n’a pas seulement développé le principe d’assemblage de la pièce emboutie X-LOCK avec l’abrasif, les disques à lamelles ou les brosses, mais a aussi créé les conditions nécessaires à leur fabrication industrielle.
PFERDVALUE:
- PFERDEFFICIENCY recommande des disques à tronçonner fins pour des résultats parfaits dans les plus brefs délais.
- PFERDERGONOMICS recommande des disques à tronçonner fins afin de réduire durablement les vibrations, le bruit et la poussière générés lors de l’utilisation et d’améliorer le confort de travail.
Caractéristique(s):
Tr/min, max.: 12200 RPM
Forme: EHT / 41 / T1
Largeur: 1 mm
Ø d’alésage: 22.23 mm
Ø d’alésage ajout: X-LOCK
Abrasif: Korund A
Ø extérieur: 125 mm
Avantage(s):
Avec fixation X-LOCK pour changement d’outil aisé et rapide.
Coupes de séparation minces et sans bavure.
Confort et sécurité.
Coupes de séparation rapides.
Fixation confirmée par le clic d’enclenchement de l’outil.
Utilisation:
Recommandations d'utilisation: Placez l’outil sur le système de serrage X-LOCK de votre meuleuse d’angle et fixez-le en le pressant légèrement vers le bas. L’outil s’enclenche de façon audible. Desserrez l’outil en actionnant le levier.
Tâches d'usinage : Tronçonnage de profilés ; Tronçonnage de tôles ; Tronçonnage de matériaux pleins ; Création d'ouvertures.
Types d'entraînement : Meuleuses d'angle
Tronçonnage de tubes
Tronçonnage de rails
Tronçonnage de matériaux pleins
Matière(s):
Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier
Progression rapide du travail grâce à un pouvoir de séparation élevé.
Rentabilité maximale grâce à une durée de vie maximale.
Fonte ductile
Peau de fonte
Acier inoxydable (INOX)
Acier