Meule sur tige cylindrique INOX Ø 50x13 mm, tige Ø 6 mm A30 pour acier inoxydable

Réf.: 4007220100271
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Meule sur tige

Identification et classification

Référence article 4007220100271
EAN / GTIN 4007220100271
Réf. fabricant 31331743
Article hors catalogue L51090 289
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

La version INOX est spécialement conçue pour une utilisation en surface sur l'acier inoxydable (INOX) et une utilisation universelle sur les métaux non ferreux et le bronze. Ces outils sont utilisés pour le meulage grossier de pièces moulées en acier inoxydable (INOX) et le meulage de pièces moulées en alliages réfractaires. La forme cylindrique ZY est optimale pour le meulage d'alésages, de rayons et de contours.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 19000 RPM
  • Tr/min, opt.: 19000 RPM
  • Largeur métrique: 13 mm
  • Ø extérieur, métrique: 50 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Granulométrie: 30
  • Longueur, tige: 40

Avantage(s):

  • Idéale pour une utilisation sur matériaux sensibles à la chaleur grâce au meulage à froid.
  • Grand confort de meulage grâce à l'absence de vibrations.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Les meules sur tige INOX atteignent leur meilleur rendement à une vitesse de coupe comprise entre 35 et 50 m/s.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition; Meulage; Jointoiement; Égalisation; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Bronze
    • Métal non ferreux dur
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Matériaux pouvant être usinés: Bronze; Métal non ferreux dur; Acier inoxydable (INOX)

Remarque(s):

  • La vitesse de rotation maximale autorisée se rapporte à la longueur de tige visible de 10 mm.

Produits adaptés