Porte-outil MIM HAS 2/600 SP3 60 000-1 000 tr/min / 260 W

Réf.: 4007220071274
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Pièce à main

Identification et classification

Référence article 4007220071274
EAN / GTIN 4007220071274
Réf. fabricant 83000102
Article hors catalogue L51700 120
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • Dispositif de serrage rapide sans clé.

Description:

Porte-outil droit à micromoteur pour unités de commande à micromoteur MIM STG 3/600 et MIM STG 3/800. Câble de porte-outil d'une longueur de 1,8 m, 2 clés de serrage, pince de serrage 3 ou 6 mm Porte-outil avec système de serrage rapide sans clé (SP).

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: MIM HAS 2/600 SP3
  • Puissance absorbée: 260 Watt
  • Puissance délivrée: 150 Watt
  • Plage de vitesse de rotation, à partir de: 1000 RPM
  • Plage de vitesse de rotation, jusqu'à: 60000 RPM
  • Groupe de pinces de serrage: 17
  • Exécution: Dispositif de serrage rapide sans clé.
  • Tension d'entrée 2: 50 Volt
  • Tension d'entrée: 36 Volt
  • Largeur métrique: 30 mm
  • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 3 mm
  • Longueur métrique: 160 mm
  • Poids net: 0.26 kg
  • Hauteur: 30 mm

Avantage(s):

  • La forme compacte améliore l'accès aux endroits difficiles.
  • Vitesse concentrique très élevée.
  • Très silencieux.
  • Régulation automatique de la vitesse de rotation.
  • Verrouillage du démarrage sans outil serré.

Remarque(s):

  • Très basse tension de sécurité.
  • Bouton marche/arrêt sur le porte-outil.