• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Unité de commande MIM STG2S 3/600 230 V 60 000-1 000 tr/min/260 W

Réf.: 4007220071236
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Micro-système de polissage

Identification et classification

Référence article 4007220071236
EAN / GTIN 4007220071236
Réf. fabricant 83000020
Article hors catalogue L51700 119
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Les machines électriques sont de véritables entraînements universels. Elles présentent une puissance élevée compte tenu de leur poids et de leur taille. Elles conviennent tout particulièrement aux outils abrasifs qui nécessitent une vitesse de rotation constante. Les machines électriques conviennent à la quasi-totalité des applications. Elles sont utilisées dans de nombreux secteurs pour des processus variés. La régulation électronique progressive de la vitesse de rotation permet de monter les outils les plus variés sur une seule et même machine motrice. L'unité de commande à micromoteur convient à la régulation de la vitesse de rotation de porte-outils (max. 60 000 tr/min en marche à droite et max. 30 000 tr/min en marche à gauche). La régulation progressive de la vitesse de rotation est réalisée soit manuellement, soit avec une pédale. L'unité de commande est dotée de 2 prises commutables pour porte-outils micromoteurs.

Caractéristique(s):

  • Puissance: 260 Watt
  • Plage de vitesse de rotation, à partir de: 1000 RPM
  • Plage de vitesse de rotation, jusqu'à: 60000 RPM
  • Serrage, de: 230 Volt
  • Tension de sortie: 36 Volt
  • Largeur métrique: 180 mm
  • Pour porte-outils micromoteurs à partir de: 1000 RPM
  • Pour porte-outils micromoteurs jusqu'à: 60000 RPM
  • Longueur métrique: 215 mm
  • Poids net: 2.338 kg
  • Hauteur: 100 mm

Avantage(s):

  • Grande stabilité de puissance.

Remarque(s):

  • Mise à la terre conforme à la classe de protection I
  • Transformateur d’isolement

Conseillers produits et services

Connectez-vous