Meuleuse d'angle pneumatique à moteur à turbine PWT 26/120 HV M14 pour Ø 125 mm 12 000 tr/min / 2 600 W

Réf.: 4007220071205
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Alimentation électrique Fonctionnant à l'air comprimé
Type de produit Meuleuses d'angle

Identification et classification

Référence article 4007220071205
EAN / GTIN 4007220071205
Réf. fabricant 80201010
Article hors catalogue L51050 958
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Les moteurs à turbine se distinguent par leurs performances dans la plage de vitesses de rotation élevées. La meuleuse d'angle pneumatique avec moteur à turbine est dotée d'une fixation d'outil filetée destinée aux outils à filetage intérieur ou à bride. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve en bas. La machine pneumatique avec régulateur centrifuge intégré doit uniquement être utilisée sans huile. La machine dispose d'un système d'homme mort grâce à la gâchette de sécurité à levier. Filetage de raccordement 1/2″ intérieur, 2 clés de serrage, 1 écrou de serrage, 1 flasque de serrage, 1 douille d’écartement, capot de protection, poignée antivibrations.

Caractéristique(s):

  • Pression de service: 6.3 bar
  • Puissance sans huile: 2600 Watt
  • Vitesse de rotation sans huile: 12000 RPM
  • Type de gâchette: Levier
  • Largeur métrique: 40 mm
  • Consommation d’air, à vide: 0.9 m³/min
  • Consommation d’air, sous charge: 2.25 m³/min
  • Longueur métrique: 295 mm
  • Poids net: 2.2 kg
  • ø intérieur flexible d'alimentation: 16 mm
  • Ø de filetage: M14
  • Ø de fixation d’outil: 22.23 mm
  • Échappement d'air: dessous
  • Hauteur: 97 mm

Avantage(s):

  • La machine est puissante.
  • Grâce à sa prise à filetage, la machine est optimale pour les outils recommandés à filetage intérieur ou à bride.
  • Grâce à sa prise à filetage, la machine est optimale pour les outils à filetage intérieur ou à bride recommandés. Diamètre d'outil max. jusqu'à 125 mm.
  • Le régulateur centrifuge intégré permet de garantir une vitesse de rotation constante lors de l'usinage.
  • Blocage de broche pour le changement d’outil avec une clé.

Remarque(s):

  • L'emploi d'huile dans l'air comprimé peut endommager le moteur.