Rondelles POLICLEAN PLUS COMBIDISC CD Ø 50 mm, non-tissé de nettoyage pour travaux de nettoyage grossiers

Réf.: 4007220069288
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Non-tissé pour nettoyage brut

Identification et classification

Référence article 4007220069288
EAN / GTIN 4007220069288
Réf. fabricant 42780051
Article hors catalogue L51050 906
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • PCLR PLUS

Description:

Convient pour les travaux de nettoyage grossiers tels que l’élimination de la peinture, de la calamine, des couleurs de revenu, de la rouille et des résidus de colle en ponçage frontal. Le système de fixation CD dispose d’un raccord à vis avec filetage intérieur (métal/plastique) du côté de l’outil. Convient également aux systèmes utilisés sur le marché : PSG, Power Lock type II ”turn on”, SocAtt, Turn-On.

Caractéristique(s):

  • Système de serrage : Système CD
  • RPM, opt., de : 5500 RPM
  • RPM, opt., jusqu’à : 8000 RPM
  • Exécution : PCLR PLUS
  • Abrasif : corindon A
  • ø extérieur métrique : 50 mm

Avantage(s):

  • L’exécution PLUS (bleue) présente des performances d’enlèvement de matière nettement plus élevées avec une très bonne durée de vie et est très agressive.
  • Grande rentabilité grâce au changement rapide d’outil.
  • Grand confort grâce à une manipulation simple et un travail sans vibrations.
  • Pas de perturbations lors de l’utilisation dues au collage, au glissement ou au détachement.

Utilisation:

  • Recommandations d’utilisation : Utiliser avec des porte-lames abrasifs COMBIDISC durs ou mi-durs. Utiliser une huile de rectification adaptée au matériau afin d’augmenter sensiblement la durée de vie et le rendement de rectification des outils.
  • Tâches d’usinage : Nettoyage ; Ébavurage ; Rendre rugueux ; Traitement de surface
  • Types d’entraînement : Meuleuse d’angle ; Meuleuse d’angle sans fil ; Entraînement par arbre flexible ; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés :
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Résines thermodurcissables renforcées de fibres (PRV, PRFC)
    • Fonte grise/fonte à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aciers trempés et traités de plus de 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Matériaux en acier avec une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Zinc

Livraison:

  • Veuillez commander les porte-lames COMBIDISC séparément.

Remarque(s):

  • La vitesse périphérique maximale autorisée est de 50 m/s.

Produits adaptés