Lime à clé plate pointue 150 mm, taille 2 pour travaux de limage en filigrane

Réf.: 4007220010563
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Limes à clés

Identification et classification

Référence article 4007220010563
EAN / GTIN 4007220010563
Réf. fabricant 11501152
Article hors catalogue L51060 280
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Les petites limes pour travaux légers et en filigrane sont parfaites pour la fabrication d'outils et de moules. Ces limes fabriquées par PFERD TOOLS satisfont les exigences de la norme DIN 7283. Lime plate, pointue et taillée sur quatre faces. Version avec soie. Taille croisée pour travaux de limage universels. Ces limes à clé sont livrées dans des emballages industriels et sans manche.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 1127
  • Largeur métrique: 16 mm
  • Taille: 2
  • Longueur métrique: 150 mm
  • Hauteur: 1.8 mm

Avantage(s):

  • Utilisation polyvalente.
  • Particulièrement maniable pour l’usinage de composants filigranes.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition; Affûter; Usinage des surfaces; chanfreinage
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Zinc