Limes d'ébavurage plates à main 150 mm, taille spéciale pour métaux non ferreux tendres et matières plastiques

Réf.: 4007220006887
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Limes à ébavurer

Identification et classification

Référence article 4007220006887
EAN / GTIN 4007220006887
Réf. fabricant 11110150
Article hors catalogue L51130 130
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Les limes spéciales de PFERD TOOLS sont des outils optimisés à des fins d’utilisation particulières, par exemple pour, l’usinage des métaux tendres ou des plastiques thermodurcissables, pour l’ébavurage des pièces rotatives ou pour l’affûtage des outils de coupe. Lime plate avec soie, taille croisée sur trois faces, un chant lisse. La taille croisée se caractérise par un rendement d’enlèvement de matière particulièrement élevé. Convient également au limage des plastiques, notamment thermodurcissables. Taille spéciale conçue spécialement pour l’ébavurage. Les limes sont livrées dans des emballages industriels et sans manche.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 1312
  • Largeur métrique: 16 mm
  • Taille: Taille croisée
  • Longueur métrique: 150 mm
  • Hauteur: 2.8 mm

Avantage(s):

  • Rendement d'enlèvement de matière particulièrement élevé.
  • Utilisation polyvalente.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Ébavurage; chanfreinage
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Autres métaux non ferreux
    • Matières plastiques
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Autres métaux non ferreux; Matières plastiques; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Zinc

Produits adaptés