• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Buse triple, 050

Réf.: 4.767-154.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 4.767-154.0
EAN / GTIN 4039784296206
Réf. fabricant 4.767-154.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Buse triple commutable manuellement. Robuste, durable et résistant à la saleté. Commutation de jet pratique entre jet ponctuel haute pression (0°), jet plat haute pression (25°) et jet plat basse pression (40°). Sur les unités équipées d'un injecteur, le jet plat basse pression est utilisé pour aspirer et appliquer l'agent nettoyant. raccord M 18 x 1,5.

Caractéristique(s):

  • filet de raccord : M 18
  • Taille de buse : 50
  • poids avec emballage : 0,3 kg
  • Ø de vissage Pression : 300 bars
  • Température : max. 80 °C.

Conseillers produits et services

Connectez-vous