Nettoyeur de poussière pour tuyaux D21/040

Réf.: 4.765-001.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4.765-001.0
EAN / GTIN 4054278529202
Réf. fabricant 4.765-001.0
Article hors catalogue L00940 1764
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Le blaster de nettoyage de tuyaux innovant et puissant (Ø 21 mm) combine les avantages d'un blaster de nettoyage de tuyaux avec les caractéristiques des buses de nettoyage de tuyaux. Le jet rotatif de la buse du rotor est dirigé vers l'avant et élimine même les saletés les plus tenaces. Les trois faisceaux, qui sont dirigés vers l'arrière à un angle de 30°, fournissent l'alimentation nécessaire et assurent une manipulation confortable.

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 21 mm
  • Taille de buse : 40
  • poids avec emballage : 0,1 kg
  • Filetage: R 1/8″