Brosse polyvalente, indéniable

Réf.: 4.763-242.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4.763-242.0
EAN / GTIN 4002667078145
Réf. fabricant 4.763-242.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Brosse polyvalente en poils naturels (poils de bovin). Bordure en poils : 120 x 45 mm. POUR NT 801 B1 M, B1 MS ET NT 80/1 B1 M ET B1 MS UNIQUEMENT.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 350 x 60 x 53 mm
  • Poids: 0,2 kg
  • poids avec emballage : 0,2 kg
  • Longueur : 120 mm
  • Quantité : 1 pièces
  • Diamètre nominal standard : 40 mm