Tige télescopique TL 10 C.

Réf.: 4.762-612.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 4.762-612.0
EAN / GTIN 4054278716435
Réf. fabricant 4.762-612.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

En plus d'une large gamme d'applications à haute ou basse pression pour le nettoyage de fenêtres, façades et panneaux solaires, la tige télescopique TL 10 C permet également des applications d'aspiration telles que l'extraction de poussière des tuyaux. Composé de fibre de carbone de haute qualité et grâce à des attaches pratiques à dégagement rapide et une force de serrage réglable sans outil, il peut être télescopé jusqu'à 10 mètres de manière particulièrement simple, le TL 10 C obtient une rigidité maximale et un poids minimum. La protection anti-rotation intégrée et le support rotatif garantissent un travail encore plus sûr et ergonomique. Le support comporte également un crochet permettant de fixer solidement une sangle.

Caractéristique(s):

  • filet de raccord : M 18
  • Eléments : 7
  • poids avec emballage : 9,3 kg
  • Longueur de la poignée télescopique : 2,2 – 10 m
  • Matériau: Carbone
  • Température d'alimentation : max. 60 °C.

Avantage(s):

Multifonction :
  • Pour le nettoyage des fenêtres, des façades et des panneaux solaires avec de l'eau osmotique.
Ergonomie maximale :
  • Barres anti-rotation anti-rotation pour un travail sûr et ergonomique.
  • Fixations à dégagement rapide pour un dégagement rapide et facile du collier de serrage de la tige.
Grande convivialité :
  • Réglage sans outil de l'effet de serrage sur les fixations rapides.
  • Utilisez un crochet de serrage pour guider le tuyau d'eau à l'extérieur de la tige.
Sécurité maximale :
  • La butée amovible haptique et visuelle empêche tout démontage involontaire.
  • Pour le nettoyage à haute pression ou à basse pression avec des brosses de lavage.
  • Le support rotatif garantit un travail facile et ergonomique.
  • Béquille avec crochet pour fixer l'attache et le cadre de support.
  • Elément de tige de base électriquement non conducteur.

Livraison:

Succion adaptateurs ; anti-essorage ; butée d'extension ; support rotatif ; crochet pour tuyau ; réglage de la force de serrage sans outil

Téléchargements et documents

Produits adaptés