Tige télescopique TL 10 H.

Réf.: 4.762-611.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 4.762-611.0
EAN / GTIN 4054278716428
Réf. fabricant 4.762-611.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Tige télescopique hybride multifonctionnelle TL 10 H avec protection anti-torsion unique pour un travail encore plus sûr et ergonomique. Sa longueur extensible jusqu'à 10 mètres permet un travail de nettoyage sans effort avec de l'eau osmotique sur les fenêtres, les façades ou les panneaux solaires. Il convient à la fois au nettoyage à basse pression avec bustes de lavage et – équipé d'adaptateurs appropriés – aux tâches à haute pression. Même les applications d'aspiration sont possibles. Fabriqué à partir d'un mélange spécial de fibres de carbone, le TL 10 H est également particulièrement rigide et léger. En combinaison avec le support rotatif, auquel une sangle de transport peut également être attachée, les attaches rapides pour un télescopage facile et la force de serrage sans outil et réglable individuellement, il offre à l'utilisateur un confort de travail maximal.

Caractéristique(s):

  • filet de raccord : M 18
  • Eléments : 7
  • poids avec emballage : 9,5 kg
  • Longueur de la poignée télescopique : 2,2 – 10 m
  • Matériau: Hybride
  • Température d'alimentation : max. 60 °C.

Avantage(s):

Multifonction :
  • Pour le nettoyage des fenêtres, des façades et des panneaux solaires avec de l'eau osmotique.
Ergonomie maximale :
  • Barres anti-rotation anti-rotation pour un travail sûr et ergonomique.
  • Fixations à dégagement rapide pour un dégagement rapide et facile du collier de serrage de la tige.
Grande convivialité :
  • Réglage sans outil de l'effet de serrage sur les fixations rapides.
  • Utilisez un crochet de serrage pour guider le tuyau d'eau à l'extérieur de la tige.
Sécurité maximale :
  • La butée amovible haptique et visuelle empêche tout démontage involontaire.
  • Pour le nettoyage à haute pression ou à basse pression avec des brosses de lavage.
  • Le support rotatif garantit un travail facile et ergonomique.
  • Béquille avec crochet pour fixer l'attache et le cadre de support.
  • Elément de tige de base électriquement non conducteur.

Téléchargements et documents

Produits adaptés