Description:
Que ce soit pour le nettoyage de fenêtres, façades ou panneaux solaires avec de l'eau osmotique, que ce soit avec des brosses basse pression et de lavage ou avec de la haute pression: Notre mât télescopique hybride TL 7 H avec une portée allant jusqu'à 7 mètres peut être utilisé de manière multifonctionnelle. Fabriqué à partir d'un mélange spécial de fibres de carbone, il offre un haut niveau de rigidité et en même temps très faible poids. Les fixations rapides innovantes permettent une rétraction et une extension confortables, tandis que la protection anti-torsion intégrée et un support rotatif garantissent une ergonomie maximale. Le réglage individuel et sans outil de la force de serrage facilite également la manipulation. Une sangle de transport peut également être utilisée au moyen d'un crochet sur la base.
Caractéristique(s):
- filet de raccord : M 18
- Eléments : 5
- poids avec emballage : 4,6 kg
- Longueur de la poignée télescopique : 2 – 7 m
- Matériau: Hybride
- Température d'alimentation : max. 60 °C.
Avantage(s):
Multifonction :- Pour le nettoyage des fenêtres, des façades et des panneaux solaires avec de l'eau osmotique.
Ergonomie maximale :- Barres anti-rotation anti-rotation pour un travail sûr et ergonomique.
- Fixations à dégagement rapide pour un dégagement rapide et facile du collier de serrage de la tige.
Grande convivialité :- Réglage sans outil de l'effet de serrage sur les fixations rapides.
- Utilisez un crochet de serrage pour guider le tuyau d'eau à l'extérieur de la tige.
Sécurité maximale :- La butée amovible haptique et visuelle empêche tout démontage involontaire.
- Pour le nettoyage à haute pression ou à basse pression avec des brosses de lavage.
- Le support rotatif garantit un travail facile et ergonomique.
- Béquille avec crochet pour fixer l'attache et le cadre de support.
- Elément de tige de base électriquement non conducteur.