Description:
Idéal pour le nettoyage des fenêtres, des façades et des panneaux solaires avec des brosses et de l'eau osmotique, le mât télescopique TL 7 F, qui mesure jusqu'à 7 mètres de long, est en fibre de verre. Les fixations rapides pratiques permettent une rétraction et une extension pratiques, et la force de serrage peut être ajustée individuellement sans effort et sans outils. Un support rotatif rend le travail particulièrement facile et ergonomique – si nécessaire, une sangle peut être attachée directement au support.
Caractéristique(s):
- filet de raccord : M 18
- Eléments : 5
- poids avec emballage : 5,1 kg
- Longueur de la poignée télescopique : 2 – 7 m
- Matériau: Fibres de verre
- Température d'alimentation : max. 60 °C.
Avantage(s):
Multifonction :- Pour le nettoyage des fenêtres, des façades et des panneaux solaires avec de l'eau osmotique.
Ergonomie maximale :- Fixations à dégagement rapide pour un dégagement rapide et facile du collier de serrage de la tige.
Grande convivialité :- Réglage sans outil de l'effet de serrage sur les fixations rapides.
- Utilisez un crochet de serrage pour guider le tuyau d'eau à l'extérieur de la tige.
Sécurité maximale :- La butée amovible haptique et visuelle empêche tout démontage involontaire.
- Pour le nettoyage à haute pression ou à basse pression avec des brosses de lavage.
- Le support rotatif garantit un travail facile et ergonomique.
- Béquille avec crochet pour fixer l'attache et le cadre de support.
- Elément de tige de base électriquement non conducteur.