Spray/flexible d'aspiration 8,0 m Puzzle 400

Réf.: 4.440-645.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4.440-645.0
EAN / GTIN 4039784020467
Réf. fabricant 4.440-645.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Spray/flexible d'aspiration avec 8 m de longueur et accouplement métallique. Convient pour l'aspirateur de lavage Puzzi 400 de Kärcher.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 700 x 700 x 230 mm
  • Poids: 3,4 kg
  • poids avec emballage : 3,5 kg
  • Longueur : 8 m
  • Diamètre nominal standard : 38 mm