Description:
Le nouveau blaster de poussière performance (taille de buse 030) offre une puissance de nettoyage concentrée. Les pertes de puissance internes ont été réduites au minimum et la qualité du faisceau a été considérablement améliorée, pour un nettoyage et des performances de surface jusqu'à 50 % supérieures à celles de son prédécesseur. Et grâce à son jet à pointe rotative, il atteint 10 fois les performances de nettoyage des buses haute pression classiques. Avec buse en céramique et bague de roulement pour une durée de vie maximale. Pour une utilisation avec une température d'eau maximale de 180 bar/18 MPa et 60 °C.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 90 x 57 x 57 mm
- filet de raccord : EASY!Lock
- Taille de buse : 30 mm
- Poids: 0,2 kg
- poids avec emballage : 0,2 kg
- Taille : petite
- pression max . : 180 bars
- Température : max. 60 °C.
Avantage(s):
Performances de nettoyage et de surface jusqu'à 50 % supérieures à celles de son prédécesseur :Perte de puissance réduite et qualité de faisceau améliorée :- Grâce à un effet nettoyant plus élevé, même les saletés tenaces sont éliminées.
Le jet de pointe rotatif de la buse de rotor combine les avantages du jet de pointe et du jet plat:- Puissance de nettoyage élevée et performances de surface élevées en même temps.
Buse en céramique et bague de roulement en céramique :Performances de nettoyage élevées :- Enlevez rapidement la saleté tenace.