Description:
Manipulation facile, très bonne qualité de mousse et très résistante aux agents de nettoyage agressifs grâce à une base Ecobrass : notre lance à mousse Advanced 3 tasses robuste et de très haute qualité pour nettoyeurs haute pression de Kärcher avec fonction Servo-Control et une capacité flottante horaire de 900 à 2500 litres. La lance à mousse est dotée d'un récipient à détergent ergonomique, particulièrement stable, avec une grande ouverture de remplissage et une poignée supplémentaire sur le col. L'option de dosage précis en 3 étapes via un orifice intégré élimine pratiquement la possibilité d'ajustement involontaire du dosage du détergent. En fonction de l'application, l'angle de pulvérisation peut être ajusté de manière flexible.
Caractéristique(s):
- filet de raccord : EASY!Lock
- Dosage : 1 / 2 / 4 %
- Taille de buse : 38
- débit : 900 – 2500 l/h
- poids avec emballage : 0,8 kg
- Ø de vissage Pression : 300 bars
- Capacité du réservoir : 1 l
- Température : max. 60 °C.