Lance à mousse à godet Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h.

Réf.: 4.112-063.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4.112-063.0
EAN / GTIN 4054278708591
Réf. fabricant 4.112-063.0
Article hors catalogue L00940 2373
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Pour le nettoyage à haute pression avec des agents nettoyants agressifs équipé d'une base en Ecobrass robuste et durable : Notre lance de mousse de tasse Advanced 1 impressionne par un équipement de haute qualité. Cela comprend également un récipient ergonomique et stable pour les produits de nettoyage avec une prise supplémentaire sur le col et une ouverture de remplissage généreuse. L'angle de pulvérisation est réglable de manière flexible, le dosage précis du produit de nettoyage se fait en 3 étapes, exactement comme requis. Une ouverture intégrée empêche efficacement tout ajustement involontaire du dosage du détergent. La lance à mousse CUP convient aux nettoyeurs haute pression Kärcher sans Servo Control et avec une capacité flottante de 400 à 600 l/h.

Caractéristique(s):

  • filet de raccord : EASY!Lock
  • Dosage : 1 / 2 / 4 %
  • Taille de buse : 38
  • débit : 400 – 600 l/h
  • poids avec emballage : 0,8 kg
  • Ø de vissage Pression : 300 bars
  • Capacité du réservoir : 1 l
  • Température : max. 60 °C.

Produits adaptés