Lance à mousse Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h.

Réf.: 4.112-055.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4.112-055.0
EAN / GTIN 4054278434971
Réf. fabricant 4.112-055.0
Article hors catalogue L00940 1800
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Développée pour les nettoyeurs haute pression Kärcher avec une fonction de servocommande et une capacité flottante de 900 à 2500 litres d’eau par heure, notre nouvelle lance en mousse Basic 3 tasses affiche des caractéristiques exceptionnelles. Par exemple, lorsqu'il est utilisé simultanément avec notre nettoyant mousse VehiclePro RM 838, il garantit une économie d'environ 50% d'agent nettoyant et une qualité de mousse impressionnante. La base en laiton robuste et d'autres matériaux de haute qualité garantissent une longue durée de vie. Et le dosage intelligent en 3 étapes au moyen d'une ouverture intégrée empêche efficacement tout ajustement involontaire. Le bac à lessive présente également des caractéristiques spéciales : La conception stable et ergonomique offre une prise supplémentaire sur le cou, une ouverture largeur pour un remplissage facile et un filetage multi-tours pour un changement rapide.

Caractéristique(s):

  • filet de raccord : EASY!Lock
  • Dosage : 1 / 2 / 4 %
  • Taille de buse : 38
  • débit : 900 – 2500 l/h
  • poids avec emballage : 0,8 kg
  • Ø de vissage Pression : 300 bars
  • Capacité du réservoir : 1 l
  • Température : max. 60 °C.

Produits adaptés