Lance de pulvérisation, 250 mm, rotative

Réf.: 4.112-027.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4.112-027.0
EAN / GTIN 4054278256900
Réf. fabricant 4.112-027.0
Article hors catalogue L00950 183206
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Lances de pulvérisation en différentes versions de longueur, acier inoxydable avec raccord à vis manuel. Poignées ergonomiques pour une manipulation et une isolation optimales. Tourne à 360° sous pression.

Caractéristique(s):

  • filet de raccord : EASY!Lock
  • poids avec emballage : 0,5 kg
  • Longueur : 250 mm
  • Ø de vissage pression utile : 300 bars
  • Température : max. 155 °C.