Lance de pulvérisation, 1050 mm, rotative

Réf.: 4.112-000.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 4.112-000.0
EAN / GTIN 4054278173962
Réf. fabricant 4.112-000.0
Article hors catalogue L00940 2330
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Lances de pulvérisation en différentes versions de longueur, acier inoxydable avec raccord à vis manuel. Poignées ergonomiques pour une manipulation et une isolation optimales. Tourne à 360° sous pression.

Caractéristique(s):

  • filet de raccord : EASY!Lock
  • poids avec emballage : 1 kg
  • Longueur : 1050 mm
  • Ø de vissage pression utile : 300 bars
  • Température : max. 155 °C.