Pierre de sertissage à rouleaux

Réf.: 4.030-126.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4.030-126.0
EAN / GTIN 4054278906195
Réf. fabricant 4.030-126.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Jeu de rouleaux en pierre en deux parties pour un nettoyage en profondeur et en douceur des sols durs insensibles en pierre ou en céramique de Kärcher. Grâce aux poils intégrés, les rouleaux de pierre éliminent également la saleté tenace, même sur les sols structurés et les joints. Pour une utilisation avec notre nettoyant pour sols durs BR 30/1, mais s'il vous plaît pas sur les sols en pierre naturelle sensibles tels que le marbre ou la terre cuite. Les rouleaux de pierre peuvent également être facilement lavés dans la machine à laver jusqu'à 60 °C.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 300 x 60 x 60 mm
  • Poids: 0,2 kg
  • poids avec emballage : 0,2 kg

Avantage(s):

Microfibre de haute qualité :
  • Solution optimale de saleté et absorption élevée de saleté pour de meilleurs résultats de nettoyage.
Poils intégrés :
  • Pour éliminer sans effort les saletés tenaces.
  • Lave-linge résistant jusqu'à 60°C. N'utilisez pas d'assouplissant.
  • De très bons résultats de nettoyage même dans les joints et sur les sols structurés.