Gilet thermique intelligent Noir S

Réf.: 388020329900S
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 388020329900S
EAN / GTIN 7330509887059
Réf. fabricant 388020329900S
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Description:

Le gilet doté de la technologie de chauffage intelligente Clim8® détecte lorsque la température de votre corps baisse et vous réchauffe. La technologie intégrée est personnalisable et fonctionne avec un thermostat et un ordinateur qui mesure en permanence la température du corps et régule en conséquence la chaleur dans le gilet à l’aide d’éléments alimentés par des piles. De plus, le gilet est même lavable, ce qui fait de ce vêtement de Blåkläder et Clim8® un hit innovant ! Batterie et chargeur inclus. Également disponible en modèle femme 3881. Informations importantes avant le lavage et une éventuelle broderie : Retirez la pile avant de la laver et protégez la fiche du gilet en recouvrant la longueur du câble avec la gaine plastique fixée au câble. Pour obtenir les meilleurs résultats et ne pas endommager les éléments chauffants, il est recommandé d’appliquer la broderie sur la partie inférieure du dos.