Plateaux à dépression VAC-MAT, Type: V2

Réf.: 385032 V2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 400 mm
Largeur 300 mm
Hauteur 30 mm
Poids 10 kg
Type de produit Plateau de bridage par dépression

Identification et classification

Référence article 385032 V2
EAN / GTIN 2050001717542
Réf. fabricant 82837
Fabricant/personne responsable Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 BLECKEDE, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Description

Exécution:

Aluminium haute résistance. Extension modulaire à l’aide d’éléments de raccordement.
Avec alésages ZeroClamp 12M10, mesure étalon 200 mm.

Utilisation:

Bridage par dépression du plastique, du verre, de métaux, de métaux non ferreux, du graphite et de divers matériaux.

Livraison:

1 raccord, 1 accouplement, 7 bouchons, 1 fiche LW12, 2 brides de serrage, tuyau (1 m), rondelles de butée.
10 tapis VAC-MAT.

Remarque(s):

Les plateaux de bridage par dépression offrent une possibilité d’extension modulaire à l’aide d’adaptateurs.