Pompes à dépression, Type: VP1

Réf.: 385010 VP1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 172 mm
Largeur 147 mm
Hauteur 143 mm
Puissance d'aspiration 5 m3/h
Tension du moteur 230 V
Puissance du moteur 0,25 kW
Poids 8 kg
Type de produit Générateurs de vide

Identification et classification

Référence article 385010 VP1
EAN / GTIN 2050001717443
Réf. fabricant 99170
Fabricant/personne responsable Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 BLECKEDE, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Description

Exécution:

Pompes à dépression (uniquement pour usinage à sec).

Utilisation:

Fonctionnement de systèmes et de plateaux de bridage par dépression.

Livraison:

Tuyau de 2 m, soupape à commande par levier 3/2 voies avec purge d’air, vacuomètre.