Gilet Softshell Multinorm haute visibilité jaune/bleu marine XXL

Réf.: 384915603389XXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 384915603389XXL
EAN / GTIN 7330509891926
Réf. fabricant 384915603389XXL
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Description:

Gilet softshell haute visibilité sans métal ni polyester, ignifugé de manière inhérente. Cette veste coupe-vent et déperlante est fabriquée en matériau softshell 3 couches et dispose d’une excellente respirabilité. De plus, elle a un dos allongé qui améliore encore le confort déjà fantastique. Le gilet est équipé de deux boucles à gaz qui permettent d’accrocher des appareils de détection de gaz, des appareils de mesure de l’oxygène ou des microphones. Elle convient parfaitement comme vêtement de renfort dans des conditions froides. Certifié selon EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 61482-2 , APC 2 Ebt 33 cal/cm² , ELIM 30 cal/cm².