Couteau de sécurité SECUBASE 383 avec Lame styropore 379, 1 pc

Réf.: 383005.02
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
Type de produit Cutter de sécurité

Identification et classification

Référence article 383005.02
EAN / GTIN 4002632803284
Réf. fabricant 383005.02
Article hors catalogue L60170 879
Fabricant/personne responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Description

Description:

Vous décidez comment couper. Avec lame dentelée.
Un cutter de sécurité qui joue aussi comme un cutter ? Le nouveau SECUBASE 383 peut faire les deux. Votre outil de coupe est initialement équipé d'un rétractation de la lame automatique pour éviter les coupures. Cependant, certaines applications de coupe sont plus faciles à manipuler avec lame fixe, y compris la coupe à la scie. Pour ce faire, vous pouvez éventuellement verrouiller le lame en sept étapes différentes. Cela permet de travailler efficacement.
  • Matériau de base :
    Plastique renforcé de fibres de verre
  • La sortie de lame longue
    « longue » est en fait sous-estimée : La décharge de la lame est max. 7,8 cm. De plus, le bord dentelé de la lame en polystyrène fait du SECUBASE 383 un expert en découpe pour les cartons jusqu'à 4 plis, la mousse de construction, la mousse et même les panneaux de polystyrène.
  • Verrouillage et rétraction
    si vous souhaitez utiliser votre SECUBASE 383 comme cutter, vous avez le choix entre sept réglages (profondeurs de coupe de 7 à 73 mm). Relâchez ensuite à nouveau le verrou et le lame se rétracte comme d'habitude.
  • Ergonomique poignée
    pour protéger votre main, le SECUBASE 383 a une forme ergonomique constante. Le poignée légèrement ajusté se sent très confortable. Un autre exemple est la glissière, qui est particulièrement facile à déplacer grâce à la rampe.
  • Le SECUBASE 383 est conçu pour les droitiers et les gauchers
    . En tant que gaucher, vous pouvez tourner le lame de 180° une fois – et vous pouvez commencer. Appuyez sur le bouton coulissant et le verrou avec le pouce.
  • Changement de lame facile
    pour accéder au lame long et flexible, utilisez le bouton bleu de changement de lame à l'extrémité de la poignée. Vous pouvez maintenant extraire la partie intérieure, y compris le curseur. Le lame est maintenu en position par deux aimants.

Caractéristique(s):

  • Poignée: Curseur simple
  • Manipulation: Droitiers et gauchers
  • Technologie de la sécurité I: Sécurité en option (SECUBASE)
  • Technologie de la sécurité II: Rétraction de la lame et blocage – sécurité en option
  • Ergonomie: Particulièrement ergonomique
  • Profondeur de coupe (résumée): 3 - 73 mm
  • Principaux matériaux de coupe: Carton : jusqu'à 4 cannelures, Carton : jusqu'à 3 cannelures, Carton : jusqu'à 2 cannelures, Carton : simple cannelure, Bandes de films et de papiers, Film étirable, thermorétractable, Mousse synthétique, polystyrène, Sacs, Adhésif, Cerclage plastique, Film caché, Film laminé, PVC, Feutre, Toile
  • Propriétés d'abrasion: Extrêmement résistant à l'abrasion
  • Support/œillet: oui
  • Séparateur de bande adhésive: no
  • Matériau de base: Plastique renforcé de fibres de verre
  • Poignée souple: no
  • Métal détectable: no
  • Lame montée: 379.60
  • Lame en option: 79.60, 179.60, 7940.60, 17940.60, 879.60
  • Forme de la lame montée (couteau): Lame styropore
  • Lames montées tranchantes (couteau): Lame utilisable sur 1 côté
  • Lame montée inoxydable (couteau): no
  • Changement de lame sans outil: oui
  • Changement de lame verrouillable: no
  • Possible en tant qu'article promotionnel: no

Téléchargements et documents

Produits adaptés