{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Type | 6847 | |
| Dist. trous e | 19 mm | |
| Dist. trous f | 25,5 mm - 30,5 mm | |
| ⌀ alésage d | 4,5 mm | |
| Course de réglage du crochet c | 35 mm - 42,5 mm | |
| Hauteur serrage h | 22,7 mm | |
| Force arrêt P (traction) | 2 000 N | |
| Hauteur totale H | 34,5 mm | |
| Longueur totale L | 104,6 mm | |
| Rayon R | 4,5 mm | |
| Epaisseur a | 5,3 mm | |
| Type de produit | Sauterelles à crochet |
| Référence article | 376740 1 | |
| EAN / GTIN | 4020772094522 | |
| Réf. fabricant | 94524 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |