Crochet de serrage mécanique

Réf.: 374959
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 374959
EAN / GTIN 4020772374952
Réf. fabricant 374959
Article hors catalogue L30130 489
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Crochet tendeur mécanique, acier trempé, bruni.
Comprend un jeu de fusibles 6540KS et une clé à œillet 685MD correspondante.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 16
  • Rainure: 18, 20, 22, 24
  • G: M16
  • max. autorisé
    Couple: 90 Nm
  • max. réalisable
    Force de serrage: 40 kN
  • Ouv.: 46
  • Poids: 1902 g
  • Réf.: 16
  • A: 37
  • B: 44
  • B1: 120
  • C: 25
  • C1: 10
  • ØD: 70
  • F2: 62
  • H2 min
    : 122
  • H2 maxi.
    : 153
  • L: 107
  • Course de serrage S2: 31