Vis de serrage excentrique

Réf.: 373795
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 373795
EAN / GTIN 4020772373795
Réf. fabricant 373795
Article hors catalogue L30130 380
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Vis de serrage excentrique
pour serrer dans le sens xy avec effet de traction vers le bas.
Acier caissonné trempé 56+/-1 HRC.

Caractéristique(s):

  • ØA: 18,0
  • B: M8
  • C: 6
  • D: 16
  • E: 5,5
  • F: 8,9
  • G: 7,7
  • Ouv.: 5,0
  • X: 6,6
  • Z: 8,0
  • max.
    Force de maintien: 2,7 kN
  • Md: 22,0 Nm
  • Poids: 9 g