Vérin avec pied en aluminium, Hauteur appui max.: 62mm

Réf.: 373550 62
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur appui max. (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6400
Hauteur appui max. 62 mm
Hauteur appui min. 52 mm
⌀ tête 50 mm
⌀ partie inférieure 50 mm
Pour brides avec largeur fente 14 mm - 22 mm
Capacité de charge 30 kN
Type de produit Vérins

Identification et classification

Référence article 373550 62
EAN / GTIN 4020772075804
Réf. fabricant 75804
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Vis à filetage trapézoïdal autofreinée avec butée de sécurité de dévissage.
L’aimant permanent dans le pied du vérin permet un positionnement précis et aisé lors d’un bridage vertical.

Remarque(s):

Avec trou de centrage ⌀ 12 mm pour têtes 375000375010.