Pièce de pression latérale, avec joint

Réf.: 373191
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 373191
EAN / GTIN 4020772373191
Réf. fabricant 373191
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pièce de pression latérale, avec joint
contre les copeaux et la saleté.
Goupille en acier pour le serrage: trempé et galvanisé
Douille: Aluminium

Caractéristique(s):

  • ØA: 10
  • B: 5
  • ~P
    Force du ressort: 50 N
  • C: 6
  • D -1: 12
  • ØH H8: 10
  • F: ±0,8
  • X: 1,6
  • Outil
    6380WZ
    : 05
  • Poids: 2,9 g