Brides de serrage, Largeur rainure a: 22mm

Réf.: 370670 22
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur rainure a (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur rainure a 22 mm
Hauteur serrage h 0 mm - 70 mm
Vis pour rainures en T DIN 787, 375301 Réf. 2220150
Longueur L 160 mm
Largeur B 60 mm
Type de produit Brides de serrage

Identification et classification

Référence article 370670 22
EAN / GTIN 4069515014434
Réf. fabricant 370670 22
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

La bride et les vis de serrage forment un tout (aucune pièce mobile). La forme de la bride de serrage permet un réglage progressif sans cale supplémentaire.

Utilisation:

Pour un bridage rapide et fiable de pièces de différentes hauteurs sur des fraiseuses.

Matière(s):

Trempé, noir, résistance des vis 8.8.

Livraison:

Complètes avec vis pour rainures en T (375301).