Etau de bridage, L × B1: 40X32mm

Réf.: 370089 40X32
Remise
131,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 23 nov. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

L × B1 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur B 50 mm
⌀ D2 7,4 mm
Hauteur H 42 mm
Profondeur d'usinage max. T 10 mm
Force serrage 2,5 kN
Couple maximal 7,5 Nm
Type de produit Coin de serrage

Identification et classification

Référence article 370089 40X32
EAN / GTIN 2050001962096
Réf. fabricant K1169.32040
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Exécution:

  • Possibilité de serrage de 2 pièces.
  • Course de serrage maximale: 0,5 mm.

Matière(s):

Coins de bridage en acier pour traitement thermique.

Livraison:

Avec bague de bridage pour l'usinage.