{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Dmin | 8 mm | |
| Dmax. | 10,3 mm | |
| H | 5,5 mm | |
| H1 | 5,1 mm | |
| L | 7,1 mm | |
| Ouverture de clé | 3 mm | |
| Force serrage max. | 1,5 kN | |
| Type de produit | Système de serrage de gabarits |
| Référence article | 370054 M4X12 | |
| EAN / GTIN | 4059245267781 | |
| Fabricant/personne responsable | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |