Serre-joint en acier avec poignée articulée, max. 50 mm ouverture, saillie de 50 mm

Réf.: 365-050
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 365-050
EAN / GTIN 4027474915742
Réf. fabricant 365-050
Article hors catalogue L80010 1534
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les serre-joints en C en acier massif de la série 365 sont utilisés pour le serrage élastique de plusieurs pièces dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Le serre-joint assure une pression particulièrement élevée grâce à sa broche à filetage trapézoïdal. La série 365 est équipée d'une poignée en T, permettant un serrage particulièrement ferme.
  • Force de serrage jusqu'à 40.000 N
  • Les broches trapézoïdales faciles à déplacer assurent une transmission de force encore plus élevée

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 83 mm
  • Largeur totale [inch]: 3 1/4
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Envergure (max.) [mm]: 50 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 1 15/16
  • Longueur totale [mm]: 120 mm
  • Longueur totale [inch]: 4 3/4
  • Matériau de la poignée: Acier à outils
  • Version à une main: Non
  • Avec antidérapant: Non
  • Matériau des mâchoires: Fonte malléable
  • Portée [mm]: 50 mm
  • Longueur des mâchoires [mm]: 30 mm
  • Longueur des mâchoires [inch]: 1 3/16
  • Largeur des mâchoires [mm]: 24 mm
  • Force de serrage [N]: 10.000 Nm
  • Section de la glissière [mm]: 19,5 x 9,5
  • Largeur de mâchoire [pouce]: 15/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Portée - saillie de la pince [mm]: 50 mm / 50 mm