Plaque d’adaptation pour mors rapportés Xtric fixe, pour largeur mors b: 125mm

Réf.: 361294 125
Remise
408,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 18 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour largeur mors b (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur h 20,5 mm
Longueur l 88 mm
Pour code couleur Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Type de produit Plaque adaptatrice

Identification et classification

Référence article 361294 125
EAN / GTIN 4067263708087
Réf. fabricant 361294 125
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Trempés et rectifiés. Avec vis de fixation.

Avantage(s):

Les étaux CN GARANT ou Allmatic existants peuvent être utilisés avec les mors rapportés Xtric.

Utilisation:

Pour fixation des mors rapportés Xtric réf. 125.

Matière(s):

Acier trempé.

Adapté(s) pour:

Mors rapportés 363010 125 et 363037 125.