{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | TeleCentric | |
| Exécution | Systèmes de serrage à point zéro | |
| Plage de serrage S1 | 9 mm - 85 mm | |
| Plage de serrage S2 | 66 mm - 135 mm | |
| Longueur L | 286 mm | |
| Hauteur corps de base c | 168,9 mm | |
| Largeur B | 94 mm | |
| Largeur rainure n H7 | 20 mm | |
| Hauteur h | 27,1 mm | |
| Force de serrage maximale | 30 kN | |
| Couple maximal | 45 Nm | |
| Poids | 17,5 kg | |
| Dim. ouvertures de clés | 14 mm | |
| Code couleur pour accessoires adaptés | TeleCentric | |
| Type de produit | Etaux machine |
| Référence article | 361255 70 | |
| EAN / GTIN | 4250364404709 | |
| Fabricant/personne responsable | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |