A25R PCLNL-12X Lever Lock Boring Bars Carrying Negative CNMX/CNMG 80° Rhombic Inserts

Réf.: 3602898
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Série HELITURNLD
Type de produit Barre d'alésage

Identification et classification

Référence article 3602898
EAN / GTIN 7291075261516
Réf. fabricant 3602898
Article hors catalogue L23990 614

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm, Longueur hors tout (OAL) 200 mm, Hauteur attachement (H) 23 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 21 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 200 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -7 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -14 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 51 mm
  • Hauteur attachement (H) 23 mm

Produits adaptés

De la même série "HELITURNLD" Afficher tout