E16 PWLNR-06 HEAD Lever Lock Interchangeable Boring Heads Clamped on a Solid Carbide Shank Carrying Negative WNMG Trigon Inserts

Réf.: 3602242
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Identification et classification

Référence article 3602242
EAN / GTIN 7291075191998
Réf. fabricant 3602242
Article hors catalogue L23990 351

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 200 mm, Hauteur attachement (H) 15 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 11 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) WNMG 06T304-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 200 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -14 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 37 mm
  • Hauteur attachement (H) 15 mm

Produits adaptés