S25S SVQCL-16 Screw Lock Boring Bars Carrying 35° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Réf.: 3601085
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Identification et classification

Référence article 3601085
EAN / GTIN 7291075065565
Réf. fabricant 3601085
Article hors catalogue L23990 609

Description

Description:

Barres d’alésage, diamètre de fixation côté machine (DCONMS) 25 mm, Dmin tronçonnage 32 mm, longueur totale (OAL) 250 mm, hauteur de tige (H) 23 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre de fixation côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur fonctionnelle (WF) 17 mm
  • Désignation de la plaquette de coupe (MIID) VC.. 1604
  • Dmin tronçonnage 32 mm
  • Longueur totale (OAL) 250 mm
  • Angle de coupe axial (GAMP) 0 degrés
  • Angle de coupe radial (GAMF) -5 degrés
  • Diamètre réduit du corps (LDRED) 61 mm
  • Hauteur de la tige (H) 23 mm

Produits adaptés