Douille de réduction, MT 3 sur MT 2, pour GBM 32-4 Professional

Réf.: 3600320014
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
Référence article 3600320014
EAN / GTIN 3165140204507
Réf. fabricant 3600320014
Article hors catalogue L00590 1949
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • La douille de réduction pour perceuse permet d'utiliser des forets avec cônes de morse MK 2 dans une machine MK 3
  • Compatible avec : GBM 32-4 Professional.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 83 mm
  • Dimension hauteur: 25 mm
  • Dimension longueur: 140 mm
  • Poids brut: 0,179 kg
  • Poids net: 0,178 kg
  • Volume: 0,291 dm3