Jeu de clés mâles en étui ProStar Six pans à tête sphérique avec tête courte 9 pcs chromé mat dans un emballage en carton

Réf.: 35481
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 35481
EAN / GTIN 4010995354817
Réf. fabricant 35481
Article hors catalogue L60070 1958
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Facilite votre travail: La tête sphérique facilite l'accès aux vis et permet de travailler avec un angle allant jusqu'à 25°.
  • Augmente votre efficacité: Accessibilité améliorée grâce à la taille courte.
  • Prend soin de votre santé: Diminue le risque de blessure grâce à l'augmentation de l'espace de travail pour la main.
  • Facilite l'utilisation: L'étui coulisse pour une ouverture à une main, un prélèvement simple et rapide des clés.
  • Application: Spécialement pour les vis difficilement accessibles et les endroits où la place est limitée.
  • En plus: L'angle de 95° de la clé augmente l'espace de travail de la main de plus de 30%. Cela permet une diminution des risques de blessures aux bouts des doigts, des articulations moins sollicitées.
  • En plus: La tête sphérique permet à l'utilisateur de travailler des angles allant jusqu'à 25°.
  • En plus: Le ProStar apporte un gain de place et permet de sortir chaque clé sans bouger les autres.
  • Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, chromé mat.
  • Prélèvement rapide : pousser, incliner, prélever
  • Parfait pour les espaces restreints
  • Surface chromée de qualité supérieure
  • Fabriqué selon ISO 2936L.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique avec jambe courte, chromée mate 1.5 mm x 91 mm (35482)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique avec jambe courte, chromée mate 2.0 mm x 101 mm (35483)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique avec jambe courte, chromée mate 2.5 mm x 113 mm (35484)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique avec jambe courte, chromée mate 3.0 mm x 128 mm (35485)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique avec jambe courte, chromée mate 4.0 mm x 142 mm (35486)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique avec jambe courte, chromée mate 5.0 mm x 163 mm (35487)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique avec jambe courte, chromée mate 6.0 mm x 184 mm (35488)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique avec jambe courte, chromée mate 8.0 mm x 206 mm (35489)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique avec jambe courte, chromée mate 10.0 mm x 231 mm (35490)
  • 1x étui ProStar

Produits adaptés