TOGT 080305-DT IC948 Plaquettes de perçage profond à 3 arêtes de coupe, chanfrein large Wiper et géométrie de brise-copeaux

Réf.: 3481703
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 3481703
EAN / GTIN 7291075607024
Réf. fabricant 3481703

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.5 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 8.55 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.8 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 0.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 8.55 mm
  • Épaisseur plaquette (S): 2.8 mm