NPMT 060408L-G-C IC948 Plaquettes de têtes de perçage DSD-EF / DDD-EF.

Réf.: 3481663
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3481663
EAN / GTIN 7291075602500
Réf. fabricant 3481663

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.8 mm, Longueur arête de coupe (L) 10 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 6.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 4 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 0.8 mm
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Longueur arête de coupe (L): 10 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 6.5 mm
  • Épaisseur plaquette (S): 4 mm