GD-DHL 16.00-1000-23 Forets pour têtes de perçage interchangeables avec trois brise-copeaux et un racleur pour une qualité de surface élevée

Réf.: 3481378
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3481378
EAN / GTIN 7291075615142
Réf. fabricant 3481378

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 16 mm, Longueur hors tout (OAL) 1002.2 mm, Longueur utile (LU) 922.2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 25 mm
  • Diamètre coupant (DC): 16 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): TOGT 08 .
  • Longueur hors tout (OAL): 1002.2 mm
  • Longueur attachement (LS): 56 mm
  • Longueur utile (LU): 922.2 mm