GD-DHL 17.00-1000-23 Forets pour têtes de perçage interchangeables avec trois brise-copeaux et un racleur pour une qualité de surface élevée

Réf.: 3481331
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 3481331
EAN / GTIN 7291075615043
Réf. fabricant 3481331

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 17 mm, Longueur hors tout (OAL) 1002.2 mm, Longueur utile (LU) 921.2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 25 mm
  • Diamètre coupant (DC): 17 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): TOGT 08 .
  • Longueur hors tout (OAL): 1002.2 mm
  • Longueur attachement (LS): 56 mm
  • Longueur utile (LU): 921.2 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier