GD-DH 30.00-20D-M40-13 Foret pour trous profonds destiné à être utilisé sur des centres d’usinage et des aléseuses

Réf.: 3481266
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3481266
EAN / GTIN 7291075606973
Réf. fabricant 3481266

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 30 mm, Longueur hors tout (OAL) 766.57 mm, Longueur utile (LU) 624.57 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 30 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 693 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): TOGT 13
  • Longueur hors tout (OAL): 766.57 mm
  • Longueur attachement (LS): 69 mm
  • Longueur utile (LU): 624.57 mm