GD-DH 12.50-15D-M20-06 Foret pour trous profonds pour plaquettes amovibles à 2 arêtes de coupe avec brise-copeaux et géométrie Wiper pour une excellente qualité de surface

Réf.: 3481237
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3481237
EAN / GTIN 7291075612684
Réf. fabricant 3481237

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 12.5 mm, Longueur utile (LU) 196.8 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 12.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 226 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): LOGT 06
  • Longueur attachement (LS): 50 mm
  • Longueur utile (LU): 196.8 mm